missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Unity Lab Services™ Certificat D'Etalonnage ISO Thermomètre (Air) Un Point

Code produit 11759298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Durée:
1 Day
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Durée Conditionnement
11759298 1 Day 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11759298 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur UMVP932W
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen

  • Etalonnage par comparaison à un thermomètre de référence dans une enceinte thermique
  • Type d'appareil : chaîne de mesure de température
  • Domaine : -35°C à 150°C
  • Nos meilleures incertitudes : +/- 0,3°C (k=2)
  • Prestation réalisée à l'aide de références étalonnées par un laboratoire certifié 17025.
  • Certificat conforme au fascicule FD X 07- 012
  • Délai moyen : 2 semaines.
  • Toute communication de résultats sera faite sous forme électronique au format pdf envoyée par email à l'adresse communiquée par vos soins, ceci afin de garantir la confidentialité.
  • Sauf mention contraire de votre part, la commande de cette référence vaut convention de preuve par laquelle vous acceptez ces modalités de transmission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

À utiliser avec (équipement) Thermomètres et Enregistreurs de Température
Certifications/Conformité ISO
Durée 1 Day
Type de produit Certificat d’étalonnage
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.