missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erlab™ Hotte d’aspiration Captair™ Flex XLS série 714

Code produit 12888693
Change view
Click to view available options
Débit:
540 pcm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
12888693 540 pcm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12888693 Fournisseur Erlab™ Code fournisseur A29D/AS

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Type de produit Fume Hood
Type d’éclairage Compact Tubular Fluorescent
Matériau Steel, Polyester
Gamme de produits Captair Flex
Ampérage 6.4 A
Certifications/Conformité AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI / ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Profondeur (impériale) 31.5 in.
Profondeur (métrique) 800.1 mm
Débit 540 pcm
À utiliser avec (application) Used in many different industries, such as chemistry, pharmaceuticals, cosmetics, biochemistry, academics, petrochemistry, forensics, manufacturing, agro-food, hospitals, etc.. And also for diluting, proportioning, extracting, sifting, grinding, formulating, compressing, weighing and dissolving
Hauteur (impériale) intérieure 41 in.
Hauteur (métrique) 1314.45 to 1520.69 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1041.4 mm
Hertz 50/60 Hz
Comprend Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Modèle XLS714
Tension 90/264 V
Puissance 261 W
Largeur (impériale) 71 in.
Largeur (métrique) 1803.4 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.