missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cardinal Health™ Enveloppe Bio-Shield ™

Code produit 12763907
Encompass
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
8 x 8 po (20,32 x 20,32 cm)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l)
12763907 8 x 8 po (20,32 x 20,32 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12763907 Fournisseur Cardinal Health™ Code fournisseur 19123499

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Excellente barrière contre les bactéries en suspension dans l’air

Excellent barrier against airborne bacteria

  • Mélange non tissé doux et drapable de cellulose et de polyester
  • Repousse les liquides
  • Pratiquement non pelucheux
  • Protège le contenu enveloppé de toute contamination
  • Usage régulier (1.0 oz. / sq. yd.)

Spécification

Couleur Bleu
À utiliser avec (application) Excellente barrière contre les bactéries en suspension dans l’air, protège les contenus enveloppés de toute contamination, idéale pour les plateaux spéciaux plus légers, les pichets, les petits bassins et les serviettes microfibre
Matériau Wet-laid Cellulose
Stérilité Non stérile
Quantité 1000/boîte
Dimensions (L x l) 8 x 8 po (20,32 x 20,32 cm)
Longueur (impériale) 8 in
Largeur (impériale) 8 in
Type de produit Enveloppe à usage régulier Bio-shield™
Longueur (métrique) 20,32 cm
Largeur (métrique) 20,32 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.