missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cargille Huile d’immersion
Description
Greatly increases light-gathering power with high-power objectives
- Formulée pour donner un indice de réfraction de 1.5150 ± 0.0002 pour la ligne D à 23°C (73°F)
- Ne sèche pas, par conséquent, l’indice ne change pas lorsqu’elle est exposée à l’air
- Sans PCB (biphényle polychloré)
- Conforme aux spécifications de la norme ISO 8036/1
- Standard pour la microscopie avec une huile en immersion
- L’huile de type A possède un faible taux de viscosité et de fluorescence
- Avec son taux de viscosité élevé, l’huile de type B est utilisée en microscopie biomédicale
- L’huile de type NVH possède un taux de viscosité élevé et répond aux exigences relatives aux instruments horizontaux, inversés et inclinés, ainsi qu’au matériel de projection
- L’huile de type FF est pratiquement non fluorescente
- L’huile de type DF possède un taux de fluorescence très faible pour la microscopie par fluorescence à très haute résolution
Spécification
Spécification
| Viscosité | 170 cSt |
| Certifications/Conformité | ISO 8036/1 |
| Densité | 0,877 g/cm3 |
| Description | Huile d’immersion de type FF |
| Quantité | 1 oz |
| Indice de réfraction | 1.5150 ±0.0002 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?