missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Centrifuge 5702 - Clinical Benchtop Centrifuge
GREENER_CHOICE

Code produit 30689767 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
13 and 16 mm Blood Collection Tube Adapters
15 and 50 mL Conical Tube Adapters
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend
30689767 -
30689796 15 and 50 mL Conical Tube Adapters
30689780 13 and 16 mm Blood Collection Tube Adapters
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30689767 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5702000073
 Article restreint

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

The range of Eppendorf 5702 general purpose, low-speed centrifuges has been designed specifically to meet the needs of mid-throughput clinical research and cell culture laboratories. These centrifuges are very compact, so that they fit easily on the lab bench, as well as extremely quiet.

  • Very compact footprint to fit on every lab bench
  • Very quiet operation to benefit your environment
  • Low access height for simple loading and unloading of samples
  • SOFT brake function for slow acceleration and braking. Optimized for cell separation by gradient centrifugation
  • 'At set RPM' function starts the timer when the selected rotational speed is reached for reproducible centrifugation runs
  • Key lock to prevent unintentional adjustments
  • Stainless steel rotor chamber is rust-free and easy to clean
  • Electronic imbalance detection for maximum safety
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Capacité 4 x 100 mL
FCR max. 3,000 x g
Vitesse max. 4,400 rpm
Réfrigéré No
Type de contrôleur Knobs
Rotor inclus No
Type de produit Benchtop Centrifuge , Switzerland IVD Version
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.