missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5702 - Centrifugeuse clinique de laboratoire
Tous les produits Eppendorf ProduitsDescription
- Compact pour s’adapter à chaque paillasse de laboratoire
- Fonctionnement très silencieux pour un environnement de travail agréable
- Faible hauteur d’accès pour faciliter le chargement et le déchargement des échantillons
- Fonction de freinage SOFT pour accélération et freinage lents. Optimisé pour la séparation des cellules par centrifugation en pente
- La fonction ‘un tr/min défini’ démarre le minuteur lorsque la vitesse de rotation sélectionnée a été atteinte pour les cycles de centrifugation reproductibles
- Le verrou empêche les réglages involontaires
- La chambre du rotor en acier inox est antirouille et facile à nettoyer
- Détection de déséquilibrage électronique pour une sécurité maximale
Spécification
Spécification
| Comprend | Adaptateurs à tubes coniques de 15 et 50 mL |
| Capacité | 4 x 100 mL |
| FCR max. | 3,000 x g |
| Vitesse max. | 4,400 rpm |
| Réfrigéré | Non |
| Rotor | Rotor A-4-38 |
| Type de contrôleur | Boutons |
| Rotor inclus | Oui |
| Type de produit | Centrifugeuse de table, version suisse IVD |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?