missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf Centrifuge 5811 R, GLP Version, Round Tube Pack

Code produit 32179335 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
32179335 EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 32179335 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 5831000289
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

A compact, refrigerated 3 L benchtop centrifuge for versatile workflows

  • For tubes, bottles, and plates in one system
  • Versatile rotor portfolio with 15 rotors and many adapters to cover a wide range of vessel types and volumes
  • Compatibility with existing Centrifuge 5810 R rotors to reuse rotor assets and ease the upgrade
  • High performance with speeds up to 20,913 x g (14,000 rpm) for fast, reliable separations
  • Refrigerated operation from -9°C to +40°C to protect temperature‐sensitive samples
  • Sustainable R290 (propane) cooling with low global warming potential to support lab sustainability goals
  • Intuitive control panel with program key and up to 35 user programs for quick, repeatable setup
  • Low access height and Soft‐touch Lid for comfortable loading, unloading, and closing
  • Eppendorf QuickLock™ rotor lids and caps for fast and safe rotor handling
  • Quiet operation to support a focused and pleasant working environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Capacité 4 x 750 mL, 4 x 4 MTP
FCR max. 20,913 x g
Vitesse max. 14,000 rpm
Réfrigéré CFC free
À utiliser avec (équipement) Tubes, Bottles, Plates
Rotor None
Rotor inclus No
Garantie 2 Years
Dimensions (L x l x H) extérieures 70 x 64.6 x 35.3 cm
Poids net 89 kg/192.2 lb.
Tension 220/230 V
Puissance 1650 W
Type de prise EU
Plage de températures (métrique) -9°C to +40°C
Type d’affichage Large, Brightly Lit LCD
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.