missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- For tubes, bottles, and plates in one system
- Versatile rotor portfolio with 15 rotors and many adapters to cover a wide range of vessel types and volumes
- Compatibility with existing Centrifuge 5810 R rotors to reuse rotor assets and ease the upgrade
- High performance with speeds up to 20,913 x g (14,000 rpm) for fast, reliable separations
- Refrigerated operation from -9°C to +40°C to protect temperature‐sensitive samples
- Sustainable R290 (propane) cooling with low global warming potential to support lab sustainability goals
- Intuitive control panel with program key and up to 35 user programs for quick, repeatable setup
- Low access height and Soft‐touch Lid for comfortable loading, unloading, and closing
- Eppendorf QuickLock™ rotor lids and caps for fast and safe rotor handling
- Quiet operation to support a focused and pleasant working environment
Spécification
Spécification
| Capacité | 4 x 750 mL, 4 x 4 MTP |
| FCR max. | 20,913 x g |
| Vitesse max. | 14,000 rpm |
| Réfrigéré | CFC free |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes, Bottles, Plates |
| Rotor | None |
| Rotor inclus | No |
| Garantie | 2 Years |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 70 x 64.6 x 35.3 cm |
| Poids net | 89 kg/192.2 lb. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?