missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments Insert de godet de centrifugeuse

Code produit 30274379
Change view
Click to view available options
Capacité:
14 tubes de microtest de 2 ml
2 tubes de 50 ml
4 adaptateurs Vacutainer
4 tubes à centrifuger de 10 ml
4 tubes à centrifuger de 15 ml
8 tubes de 5 ml
Conditionnement:
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
30274379 2 tubes de 50 ml 4 pièces
30274374 14 tubes de microtest de 2 ml 4 pièces
30274365 4 tubes à centrifuger de 15 ml 4 pièces
30274322 4 tubes à centrifuger de 10 ml 4 pièces
30274328 4 adaptateurs Vacutainer 4 pièces
30274356 8 tubes de 5 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30274379 Fournisseur Grant Instruments Code fournisseur BA2/50
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

À utiliser avec le rotor BR-4U. À utiliser avec le LMC-56

  • Adaptateur de godet pour LMC-56
  • À utiliser avec le rotor BR-4U
  • Ensemble de 4 pièces
  • Adaptateur disponible pour s'adapter aux appareils suivants :
    • 14 x 2 mL Microtest Tubes
    • 2 tubes de 50 ml
    • 4 tubes à centrifuger de 15 ml
    • 4 tubes à centrifuger de 10 ml
    • 4 x Vacutainer Adaptateurs
    • 8 tubes de 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type adaptateur pour tubes
Gamme de produits Centrifugeuses
Capacité 2 tubes de 50 ml
Autoclavable Autoclavable
Diamètre max. du tube 30 mm
Longueur max. du tube 100 mm
À utiliser avec (équipement) Rotor LMB-56 et BR-4U
Taille de l’alésage (métrique) 30 mm
Couleur Blanc
Récipients par adaptateur 2
FCR max. 3,260 x g
Vitesse max. 4,200 rpm
Dimension du tube 50 mL
Longueur (métrique) 40 mm
Hauteur (métrique) 100 mm
Largeur (métrique) 40 mm
Nb par paquet 4/Pk.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.