Learn More
- Home
- Products
- Centrifugeuses
- Adaptateurs de centrifugeuse
- Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateurs de centrifugeuse à nacelles rondes
Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateurs de centrifugeuse à nacelles rondes
Code produit 10199611| Code produit | Capacité | À utiliser avec (équipement) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10199611 | 1 tube de 69,9 x 115 mm | Godet rond n°13550 | 2 pièces |
| 10408621 | 1 tube de 100 ml n° 15100 | Seau 13104 pour centrifugeuse série 3 | - |
| 10570293 | 1 tube de 100 ml n° 15100 | Seau 13190 pour centrifugeuse série 3 | 2 pièces |
| 11790799 | 1 x 150 ou 200 ml | Seau 13550 pour centrifugeuse série 6 | 2 pièces |
| 11740799 | 1 x 200 à 250 ml | Seau 13650 pour centrifugeuse série 6 | 2 pièces |
| 10278542 | 1 x 25 à 30 ml | Godet rond réf. 13041, séries 2 et 4 | 2 pièces |
| 10787574 | 1 tube de 250 ml n° 15249 | Seau 13190 pour centrifugeuse série 3 | 2 pièces |
| 12090562 | 1 tube de 25 ml n° 15025 | seau n° 13099 pour la série 2 | 2 pièces |
| 11720779 | 1 tube de culture de 500 ml | Seau 13650 pour centrifugeuse série 6 | 2 pièces |
| 10503883 | 1 tube conique de 50 ml | Godet rond 13041 séries 2 et 5 | 2 pièces |
| 10311662 | 1 tube de culture de 50 ml n° 15151 | Seau 13104 pour centrifugeuse série 3 | 2 pièces |
| 10211942 | 1 tube de 50 ml n° 15050 | seau n° 13099 pour la série 2 | 2 pièces |
| 10668792 | 1 tube de 50 ml n° 15050 | Seau 13104 pour centrifugeuse série 3 | 2 pièces |
| 10056131 | 1 x 5 ml d’hémolyse | seau n° 13035 pour la série 2 | 2 pièces |
| 11730789 | 12 x 1,5 à 2 ml, tube n° 15008 et 15040 | Seau 13104 pour centrifugeuse série 3 | 2 pièces |
| 10498112 | 12 tubes de 10 à 12 ml n° 15010 | Seau 13190 pour centrifugeuse série 3 | 2 pièces |
| 11740789 | 12 tubes de culture de 10 ml n° 15115 | Seau numéro 13650 pour centrifugeuse série 6 | 2 pièces |
| 10510662 | 12 x 9 à 10 ml Monovette+ 15 ml, tube n° 15015 | Seau 13190 pour centrifugeuse série 3 | - |
| 10654273 | 20 tubes de 1,5 à 2,0 ml n° 15005 | Seau 13190 pour centrifugeuse série 3 | 2 pièces |
| 10789972 | 16 RIA de 5 à 6 ml, hémolyse, Vacutainer | Seau 13190 pour centrifugeuse série 3 | 2 pièces |
| 10076381 | 3 tubes de culture de 15 ml n° 15115 | Seau 13104 pour centrifugeuse série 3 | 2 pièces |
| 10133362 | 3 tubes de culture de 50 ml n° 15151 | Seau 13190 pour centrifugeuse série 3 | 2 pièces |
| 10466643 | 3 tubes de culture de 50 ml | Seau 13190 pour centrifugeuse série 3 | 2 pièces |
| 10105602 | 4 x 10 à 15 ml | Godet rond 13041 séries 2 et 3 | 2 pièces |
| 11790809 | 4 tubes de 40 à 50 ml n° 15052 | Seau 13190 pour centrifugeuse série 3 | 2 pièces |
| 11730819 | 4 Vacutainer de 5 à 7 ml, tube n° 15060 | Godet rond 13041 séries 2 et 3 | 2 pièces |
| 11720819 | 4 x 50 ml | Seaux 13550 et 13037 pour centrifugeuse série 6 | 2 pièces |
| 11710819 | 4 x 50 ml | Seau 13650 pour centrifugeuse série 6 | 2 pièces |
| 10046291 | 4 tubes de culture de 50 ml n° 15151 | Seau 13190 pour centrifugeuse série 3 | 2 pièces |
| 10777574 | 5 tubes de culture de 15 ml n° 15115 | Seau 13190 pour centrifugeuse série 3 | 2 pièces |
| 11740819 | 5 tubes de culture de 50 ml n° 15151 | Seau numéro 13650 pour centrifugeuse série 6 | 2 pièces |
| 10406511 | 6 tubes de 10 ml n° 15010 | Seau 13104 pour centrifugeuse série 3 | 2 pièces |
| 13475205 | 7 x 50 ml | Seau rond 13450 | 2 pièces |
| 10396962 | 9 tubes de culture de 15 ml n° 15115 | Seau 13190 pour centrifugeuse série 3 | 2 pièces |
| 11770819 | 8 x 25 à 30 ml | Seau 13650 pour centrifugeuse série 6 | - |
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Description
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses Sigma™
Spécification
Spécification
| Type | Rack rond |
| Capacité | 1 tube de 69,9 x 115 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Godet rond n°13550 |
| Nb par paquet | 2/boîte |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.