missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
De Buyer™ Plat de cuisson en aluminium antiadhésif CHOC
Description
- Peut être utilisé à froid et à chaud, avec ou sans cadres
- Revêtement ultra résistant pour une longue durée de vie du produit et qui élimine le besoin de papier de cuisson
- Excellentes propriétés antiadhésives pour faciliter le démoulage, même des pâtisseries les plus délicates
- Léger, robuste et résistant aux déformations
- Pas de lave-vaisselle
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plaque de cuisson |
| Matériau | Aluminium revêtu |
| À utiliser avec (application) | Cuire les pâtisseries délicates |
| Hauteur (métrique) | 1 cm |
| Longueur (métrique) | 40 cm |
| Forme | Rectangulaire |
| Largeur (métrique) | 30 cm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?