missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Pinces métalliques en acier chromé

Code produit 12044982
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
205 mm
Dimensions (métrique) de la poignée:
de 0 à 35 mm
Type:
Pince
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Dimensions (métrique) de la poignée Type unitSize
12044982 205 mm de 0 à 35 mm Pince 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12044982 Fournisseur JP Selecta™ Code fournisseur 7000160

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Conviennent à une utilisation générale en laboratoire. Les pinces métalliques chromées JP Selecta™ comprennent trois broches et sont revêtues de PVC.

  • Triplex : Trois broches

Spécification

Type Pince
Matériau Métal chromé
Comprend Pince à 3 broches revêtue de PVC
Longueur (métrique) 205 mm
Dimensions (métrique) de la poignée de 0 à 35 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.