missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand Postes de sécurité microbiologique de classe II
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Fisherbrand Les armoires de sécurité biologique de classe II (BSC) offrent une protection personnelle et de produit contre les dangers biologiques et les contaminations.
- Ce modèle est disponible en 2 tailles ; 1,2 m et 1,8 m avec 3 options différentes de prise et de prise (Type F, Type G et Type E)
- Équipée d’une technologie permettant d’automatiser la compensation des flux d’air et d’alerter les utilisateurs sur des flux d’air hors tolérance qui pourraient compromettre la protection du produit et de l’opérateur
- Les filtres HEPA H14 éliminent les contaminants en suspension dans l’air
- Avant incliné de 10 degrés pour un confort et une ergonomie exceptionnels
- Conception de la vitre avant SmartClean pour améliorer l’accès à la zone de travail afin de nettoyer
- Le mode de retrait nocturne réduit le débit d’air pendant les périodes de faible utilisation
- Les BSC respectent toutes les exigences applicables en matière de performance et de sécurité de EN12469:2000
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 12469 |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable (304) |
| Type de produit | Enceinte de sécurité biologique de classe II |
| Modèle | Fisherbrand BSC 1.2 |
| Niveau sonore | <59 dBA |
| Prises | 2, 2 Mur simple, arrière |
| Type de prise | CEE 7/7 |
| Consommation électrique | 1440 W |
| Filtre d’évacuation de l’air | HEPA H14 EN1822 |
| Efficacité de filtre | 99,995 % au MPPS |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?