missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Raccord droit NPT(M) pour salle blanche vers raccord cannelé, blanc Nylon

Code produit 30052971 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
1/2 in
1/4 in
3/16 in
3/4 in
3/8 in.
5/16 in
5/32 po
5/8 in.
Diamètre du filetage:
1/2 in NPT(M)
1/4 in NPT(M)
1/8 in NPT(M)
3/8 in NPT(M)
Conditionnement:
10 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre du filetage unitSize
30052971 1/4 in 1/8 in NPT(M) 10 pièces
30052976 1/4 in 1/4 in NPT(M) 10 pièces
30053856 1/2 in 1/2 in NPT(M) 10 pièces
30054017 5/8 in. 1/2 in NPT(M) 10 pièces
30053792 1/4 in 1/2 in NPT(M) 10 pièces
30053133 3/8 in. 1/2 in NPT(M) 10 pièces
30053341 5/16 in 1/2 in NPT(M) 10 pièces
30053401 5/16 in 1/4 in NPT(M) 10 pièces
30053138 0,125 po 1/4 in NPT(M) 10 pièces
30053413 3/4 in 1/2 in NPT(M) 10 pièces
30054305 3/16 in 1/4 in NPT(M) 10 pièces
30053402 3/8 in. 3/8 in NPT(M) 10 pièces
30053024 1/4 in 3/8 in NPT(M) 10 pièces
30053698 5/32 po 1/4 in NPT(M) 10 pièces
30053581 3/8 in. 1/4 in NPT(M) 10 pièces
30054106 3/8 in. 1/8 in NPT(M) 10 pièces
30053475 0,125 po 1/8 in NPT(M) 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30052971 Fournisseur Cole-Parmer Code fournisseur 5010775
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Fabriqué dans un ISO Salle blanche certifiée classe 7 pour minimiser la contamination par les polluants

Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Sans PVC, idéal —pour une utilisation dans les industries des bioprocédés, des sciences de la vie et pharmaceutiques. La conception à ardillon unique assure une fixation ferme du tube. Conforme aux réglementations de la FDA (21 CFR 178.3297) et à la directive RoHS.

Spécification

Certifications/Conformité FDA; Sin DEHP; Sin ftalatos; RoHS
Diamètre (impériale) interne 1/4 in
Quantité d’emballage 10/Pk.
Port de sortie Rosca NPT(M) x espiga de manguera
Méthode de stérilisation Irradiación con haz de electrones/gamma, EtO o autoclave hasta 121 °C
Diamètre du filetage 1/8 in NPT(M)
Forme Structuré
Couleur blanc
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.