missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Tubes de coagulation avec solution de citrate de sodium

Code produit 15857041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,8 mL
3,5 mL
Couleur de bouchon:
Bleu avec anneau blanc
Bleu avec anneau noir
Conditionnement:
100 pièces
1200 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon unitSize
15857041 3,5 mL Bleu avec anneau noir -
13048702 3,5 mL Bleu avec anneau noir -
15402550 3,5 mL Bleu avec anneau noir 100 pièces
13078692 1,8 mL Bleu avec anneau blanc 1200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15857041 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 454332

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Pour les tests d’hémostase courants

 

  • 13 × Tubes de 75 mm remplis de solution de citrate trisodique tamponnée
  • Concentration de 3,2 % (0,109 mol/l)
  • Le rapport de mélange est d’une part de citrate pour neuf parts de sang lorsque le tube est rempli de manière appropriée comme indiqué par le repère de remplissage sur l’étiquette
  • Transparents comme le verre, avec des performances identiques ou supérieures
  • Moulés de façon à être pratiquement incassables, tout en offrant un niveau de sécurité supérieur à celui du verre
  • Durée de conservation de 18 mois à compter de la date de fabrication
  • Le bouchon bleu à tirer de sécurité sans vis peut être retiré avec d’une légère traction

 

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type de produit Tube de prélèvement sanguin avec citrate de sodium
Additif Solution de citrate à 3,2 %
Matériau PET
Capacité (métrique) 3,5 mL
Couleur de bouchon Bleu avec anneau noir
Dimension du tube 13 x 75 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.