missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASEM Support EPI COVID-19

Code produit 16606132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
1,15 ft
2,58 ft
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale)
16606132 2,58 ft
16696122 1,15 ft
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16606132 Fournisseur ASEM Code fournisseur AFFE30BASICPLUS

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Produit indispensable dans le cadre de votre protocole d’hygiène. Installé aux points d’entrée et de contrôle, ce poste vous permettra de centraliser la distribution de gel hydroalcoolique, de gants, de masques et de surchaussures.

  • Dimensions : 785 x 400 x 1600 mm
  • Support pour boîte de masques
  • Distributeur de gants
  • Support pour thermomètres
  • Support incliné pour distributeur automatique de surchaussures
  • Zone de fixation d’un distributeur de gel hydroalcoolique
  • Les masques, les gants, les thermomètres et le distributeur ne sont pas inclus

Spécification

Couleur Blanc
Réglable (hauteur) Non
Autoclavable Autoclavables
Profondeur (impériale) 1,31 ft
Profondeur (métrique) 400 mm
À utiliser avec (application) Protection contre le COVID-19
Hauteur (impériale) 5,25 ft
Hauteur (métrique) 160 cm
Longueur (impériale) 2,58 ft
Longueur (métrique) 785 mm
Type de levage Étalon
Garantie 2 ans
Poids (impériale) 70,55 lb
Poids (métrique) 32 kg
Type de roue Frein inclus
Largeur (impériale) 1,31 ft
Largeur (métrique) 400 mm
Avec roulettes Non
Matériau Acier peint
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.