missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Raccord cannelé à déconnexion rapide en plastique CPC™
Description
- Les raccords à déconnexion rapide en plastique nécessitent un corps de raccord standard et un insert standard ou un grand corps de raccord et un grand insert (à commander séparément).
- Appuyez simplement sur l’ergot de blocage pour déconnecter les moitiés de raccord.
- Disponible en polycarbonate (PC), acétal et polysulfone (PSF).
Spécification
Spécification
| Description | Raccord cannelé à déconnexion rapide |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polycarbonate |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | -40°F |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Taille de la tubulure | 3/8 po |
| Tuyau cannelé | 3/8 in |
| Méthode de stérilisation | Autoclave, oxyde d’éthylène ou gamma |
| Couleur | Concluant |
| Pression maximale | 125 psi |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?