missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Raccord cannelé droit à déconnexion rapide en métal CPC™
Description
- Les raccords à déconnexion rapide en métal nécessitent un corps de raccord et un insert de même taille de débit (à commander séparément).
- Résiste au vide jusqu’à 250 psi.
- Plage de températures : -40 à +180°F.
Specifications
Specifications
| Description | Raccord cannelé à déconnexion rapide |
| Matériau | Laiton |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | -40°F |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Taille de la tubulure | 1/8 po |
| Tuyau cannelé | 1 / 8 po. |
| Port de sortie | 1/8 po |
| Pression maximale | 250°psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 180°F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 82°C |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?