missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Raccord cannelé droit à déconnexion rapide en métal CPC™
Description
- Les raccords à déconnexion rapide en métal nécessitent un corps de raccord et un insert de même taille de débit (à commander séparément).
- Résiste au vide jusqu’à 250 psi.
- Plage de températures : -40 à +180°F.
Spécification
Spécification
| Description | Raccord cannelé à déconnexion rapide |
| Matériau | Laiton |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | -40°F |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Taille de la tubulure | 1/8 po |
| Tuyau cannelé | 1 / 8 po. |
| Port de sortie | 1/8 po |
| Pression maximale | 250°psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 180°F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 82°C |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?