missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC™ Connecteur de couplage en Delrin mâle

Code produit 11980528
Change view
Click to view available options
Tuyau cannelé:
1/4 in.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tuyau cannelé unitSize
11980528 1/4 in. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11980528 Fournisseur CPC™ Code fournisseur 0636080

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Permet une ouverture et une fermeture rapides. CPC™ Mâle Delrin Les raccords se déconnectent sous pression sans aucun déversement.

  • Autoclavables
  • Polypropylène rempli de verre
  • Différenciation visuelle instantanée des lignes du milieu

Spécification

Matériau EPDM
Longueur totale (impériale) 1,98 in
Longueur totale (métrique) 50 mm
À utiliser avec 6,4mm
Température min. de fonctionnement (impériale) 32°F
Température min. de fonctionnement (métrique) 0°C
Tuyau cannelé 1/4 in.
Diamètre du filetage Raccord cannelé 0,25 in
Hauteur (métrique) 24,3 mm
Hauteur (impériale) 0,96 in
Comprend Vannes de fermeture
Couleur Gris avec surmoulage gris foncé
Pression maximale 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 160° F
Max. Operating Temperature (Metric) 71° C
Type de produit Insert de couplage en ligne avec raccord cannelé à vanne
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.