missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC™ Inserts cannelés à déconnexion rapide, en ligne, volume standard : avec flux droit

Code produit 11340512
Change view
Click to view available options
À utiliser avec:
3,2mm
6,4mm
9,5mm
Gamme de produits:
Série PLC
Série PMC
Matériau:
Acétal
Buna-N
EPDM
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Gamme de produits Matériau unitSize
11340512 6,4mm Série PMC Buna-N 1 pièce
11970528 3,2mm Série PMC Acétal 1 pièce
11990528 9,5mm Série PLC Acétal 1 pièce
11719649 6,4mm Série PLC EPDM 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit 11340512 Fournisseur CPC™ Code fournisseur 0636045

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous

Avec vanne de fermeture

  • Tailles de débit jusqu’à 0,37 po (9,5 mm)
  • Déconnexion facile par dévissage ou à l’aide d’un bouton-poussoir
  • Raccords et inserts à connexion rapide résistants aux produits chimiques et à la corrosion, compatibles avec le PUR, le PE, le nylon, le PVC, le silicone et d’autres matériaux de tubulure
  • En acétal blanc ou PP couleur amande, ils peuvent être associés ou adaptés à divers types de couplage
  • Pièces métalliques en acier inoxydable de type 316 (ressorts internes, vannes ou ergots de blocage)
  • Idéal pour une utilisation avec du matériel de laboratoire, des instruments médicaux et chirurgicaux, le transfert d’eau, les systèmes d’air et d’autres applications
  • Un déclic se fait entendre une fois le raccord totalement engagé ; déconnexion par dévissage ou bouton-poussoir
  • Un raccord et un insert (vendus séparément) sont nécessaires pour réaliser un couplage complet.
  • Remarque : Les tailles de débit du raccord et de l’insert doivent correspondre, mais les dimensions de D.I. des tubulures peuvent être différentes.

Les tailles de débit du raccord et de l’insert doivent correspondre, mais les dimensions de D.I. des tubulures peuvent être différentes.

Applications :

À utiliser avec du matériel de laboratoire, des instruments médicaux et chirurgicaux, des systèmes de transfert d’eau, des systèmes d’air et autres applications

Spécification

Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Matériau Buna-N
Longueur totale (impériale) 1,22 à 1,7 in
Longueur totale (métrique) 30,5 à 43 mm
À utiliser avec 6,4mm
À utiliser avec (application) À utiliser avec du matériel de laboratoire, des instruments médicaux et chirurgicaux, des systèmes de transfert d’eau, des systèmes d’air et autres applications
Température min. de fonctionnement (impériale) -40°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Gamme de produits Série PMC
Hauteur (métrique) 12,7 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Comprend Vannes de fermeture
Couleur blanc
Pression maximale 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 180 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C
Type de produit Insert de couplage en ligne avec raccord cannelé à vanne
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.