missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Étiquettes de stockage cryogénique
Description
- Adhésif solide et permanent offrant une bonne adhérence au verre, au plastique et au carton
- Organisation et étiquetage des échantillons pour le stockage à froid à court ou à long terme
- Disponible en feuilles ou rouleaux
- Pour les environnements °à -196 °C
- Étiquettes en forme de point et de rectangle adaptées aux tubes cryogéniques de 0,5 à 2 mL
- Rectangle de 67 x 25 mm pour l'étiquetage des grands tubes, des boîtes cryogéniques et des supports
- Étiquette enduite d’une épaisseur totale de 7 mil
- À utiliser avec des encres d’imprimante et des marqueurs / stylos non solubles dans l’eau ou avec un stylo pour surface humide
- Pour retirer facilement les étiquettes, utilisez Label-Off™ Détachant d'étiquettes
- Autoclavable à 121 °C (250 °F)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type d’adhésif | Permanent |
| Revêtement | Laminée |
| Couleur | Blanc |
| Affichage | Blanc |
| Finition | Semi-brillant |
| Format | Feuille |
| Matériau | Polyester |
| Côtés imprimables | Impression unilatérale |
| Print Technology | Jet d'encre |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?