missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Balance analytique de laboratoire Cubis™ II
BIOPHARMA

Code produit 16475075 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
320 g
520 g
80 g, 160 g, 320 g
Comprend:
Pare-vent A, QP1, QP4
Pare-vent O, QP1
Pare-vent O, QP99
Part-vent O, QP99
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Comprend Conditionnement
16475075 80 g, 160 g, 320 g Pare-vent O, QP1 1 pièce
16253182 120 g Pare-vent O, QP99 1 unité
16423955 220 g Pare-vent A, QP1, QP4 1 pièce
16233202 220 g Pare-vent O, QP99 1 unité
16253202 220 g Part-vent O, QP99 1 unité
16293212 320 g Pare-vent O, QP99 1 unité
16213222 320 g Part-vent O, QP99 1 unité
16213232 520 g Pare-vent O, QP99 1 unité
16233232 520 g Part-vent O, QP99 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16475075 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCA324S2CFRA QP1
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

La balance analytique de laboratoire Cubis™ II a une capacité de pesée maximale comprise entre 120 g et 520 g associée à une lisibilité de 0,1 mg.

La nouvelle génération de balances de laboratoire modulaires Premium

  • La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique.
  • L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis™ II.
  • Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents.
  • Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure.
  • Elle inclut des interfaces utilisateur modernes et la conformité pharmaceutique et GxP et permet la manipulation des données, l’intégrité et la connectivité des données, la manipulation ergonomique des échantillons, l’intégration facile des procédés et une communication illimitée au plus haut niveau de précision et de précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Étalonnage Interne
Certifications/Conformité Balance avec certificat de validation type pour la Chine
Type de connexion Connecteur D-sub, 9 broches
Capacité 80 g, 160 g, 320 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg
Comprend Pare-vent O, QP1
Matériau Aluminium, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox
Temps de stabilisation 1 s
Type Balance analytique
Alimentation électrique 100-240 VCA (± 10 %), 50-60 Hz, 1,0 A
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.