Learn More
Description
Weighing in a regulated environment can be complex, with stringent compliance directives and controls required to deliver the accuracy and reliability of results required by the pharmaceutical industry. One of the technologies helping scientists to achieve this level of accuracy is the Sartorius™ Cubis™ II balance series.
- All weighing modules of the Cubis™ II balance are designed for intuitive operation, further aided by intelligent diagnostic systems
- Design elements guarantee a higher degree of repeatability for different workflows while lowering the probability of human error during measurement
- Modern user interfaces and easy process integration
- Draft Shield F
- Pharmaceutical and GxP compliance
- Data handling, integrity and connectivity
- Ergonomic sample handling
- Unlimited communication at the highest level of accuracy and precision
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat d’approbation de type pour la Chine |
| Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches |
| Capacité | 10,1 g |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur |
| Précision affichage | 0,001 mg |
| Matériau | Aluminium, PBT, verre flottant Optiwhite, acier inox |
| Temps de stabilisation | 5 s |
| Type | Balance analytique |
| Alimentation électrique | 100/240 VCA (± 10 %), 50/60 Hz, 1 A |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

