missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Deep-Freeze Labels for Thermal-Transfer Barcode Printers

Code produit 17880698
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Citron
Jaune
Lavande
Marron
Menthe
Orange
Rose
Rouge
Vert
Dimensions (L x l):
22 x 15 mm
25,4 x 12,7 mm
31,8 x 22,2 mm
38,1 x 19,1 mm
76,2 x 25,4 mm
Conditionnement:
1000 pièces
3000 pièces
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) unitSize
17880698 Rose 76,2 x 25,4 mm 1000 pièces
17801288 Orange 38,1 x 19,1 mm 1000 pièces
17821008 Jaune 22 x 15 mm 3000 pièces
17889287 Bleu 76,2 x 25,4 mm 1000 pièces
17850898 Marron 76,2 x 25,4 mm 1000 pièces
17810608 Vert 76,2 x 25,4 mm 1000 pièces
17841188 Lavande 76,2 x 25,4 mm 1000 pièces
17860028 Orange 76,2 x 25,4 mm 1000 pièces
17840608 Rouge 76,2 x 25,4 mm 1000 pièces
17869437 Argent 76,2 x 25,4 mm 1000 pièces
17889537 Jaune 76,2 x 25,4 mm 1000 pièces
17829137 Bleu 25,4 x 12,7 mm 1000 pièces
17850318 Vert 25,4 x 12,7 mm 1000 pièces
17860888 Citron 25,4 x 12,7 mm 1000 pièces
17849817 Rose 25,4 x 12,7 mm 1000 pièces
17859327 Argent 25,4 x 12,7 mm 1000 pièces
17879427 Jaune 25,4 x 12,7 mm 1000 pièces
17820438 Vert 31,8 x 22,2 mm 1000 pièces
17820158 Menthe 31,8 x 22,2 mm 1000 pièces
17859657 Orange 31,8 x 22,2 mm 1000 pièces
17801218 - 31,8 x 22,2 mm 1000 pièces
17820738 Jaune 31,8 x 22,2 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17880698 Fournisseur GA International Code fournisseur FJT36C11PI
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Permanent deep-freeze labels for storage of samples in lab refrigerators, ultra-low temperature freezers, dry ice transport and general lab use.

  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • No curing time, can be stored in freezers immediately after application
  • No additional lamination necessary
  • Labels and printout resist spraying with alcohols and other chemicals
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • FDA Compliance: FDA 21 CFR 175.105 for indirect food contact
  • RoHS compliant
  • Waterproof and tearproof
  • Adhere to moist and wet surfaces
  • Resist spraying with alcohols and withstand multiple freeze-thaw cycles

Spécification

Type d’adhésif Permanent
Couleur Rose
Finition Matte
Format Roll
Matériau Thermoplastic Film
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
Étiquettes par rangée 1 Label
Quantité 1000/Pk.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -112°F to +230°F
Plage de températures (métrique) -80°C to +110°C
Dimensions (L x l) 76,2 x 25,4 mm
Longueur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 25.4 mm
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 76.2 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 25.4 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.