Learn More
Diméthyl naphtalène-2,6-dicarboxylate, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le diméthyle naphtalène-2,6-dicarboxylate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le toluène chaud (turbidité très faible). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl naphthalene-2,6-dicarboxylate |
| Point de fusion | 187°C to 193°C |
| Point d’éclair | 232°C (449°F) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 987259 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in hot toluene (very faint turbidity). Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 244.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.