missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Détecteur électrochimique UltiMate™ 3000 ECD-3000RS

Code produit 16484499 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de détecteur:
Électrochimique (ECD)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de détecteur
16484499 Électrochimique (ECD)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16484499 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50700010
 Article restreint

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Vous avez besoin d’une détection électrochimique compatible avec des gradients ? Ce détecteur offre la sensibilité et la sélectivité nécessaires, ainsi qu’un choix de cellules, pour correspondre à votre application.

Atteignez les limites de détection les plus faibles possibles pour les composés oxydables et réductibles. Le détecteur électrochimique Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 ECD-3000RS permet d’effectuer une mesure directe facile, du niveau du femtogramme, dans de très faibles volumes d’échantillons avec une préparation minimale. Il élimine facilement les interférences dues à la matrice afin d’améliorer la sélectivité. Les utilisateurs ont le choix entre des capteurs coulométriques et ampérométriques pour des analyses extrêmement sélectives à l’aide de colonnes microbore ou bore standard pour la HPLC et l’UHPLC. C’est le seul détecteur électrochimique compatible avec la chromatographie à gradient.

Utilisation recommandée
La détection électrochimique peut être utilisée dans un large éventail d’applications. La sensibilité du détecteur électrochimique Dionex UltiMate 3000 ECD-3000RS excelle en mode isocratique pour les mesures neurochimiques dans la recherche cérébrale. Dans les applications pharmaceutiques, c’est une plateforme simple et robuste pour les tests de stabilité et l’identification de métabolites potentiels. Sa grande sélectivité en fait un outil idéal pour la caractérisation d’échantillons complexes, tels que des produits naturels, des tissus biologiques et des liquides.

Performances

  • Dispersion ultra faible des pics et grande vitesse d’acquisition des données pour la chromatographie traditionnelle ou la chromatographie UHPLC rapide à haute résolution.
  • Mesure simultanée des concentrations faibles et élevées des analytes sans perdre des données de pics hors limites grâce à la fonction de détection de limite automatique
  • Compatibilité unique avec les gradients agressifs pour davantage de flexibilité de la méthode

Simplicité d’utilisation

  • Expansion facile avec plusieurs capteurs indépendants (jusqu’à quatre) pour une flexibilité inégalée.
  • SmartChip™ Intelligence qui permet la configuration automatique de l’instrument avec contrôle optimisé d’un capteur électrochimique fixé, reconnaissance automatique du capteur, consignation d’événements et protection d’électrodes.
  • Composants liquides accessibles et pouvant être changés sans aucun outil.
  • Panneau d’affichage avant qui permet la surveillance aisée de l’état du détecteur afin de maximiser le temps de disponibilité.

Technologie SmartChip qui offre un fonctionnement simple, flexible et de routine, sans entretien :

  • Cellules électrochimiques plug-and-play pour éliminer le bruit et la nécessité de raccorder des câbles longs
  • Choix de conceptions coulométriques et ampérométriques pour correspondre à votre application
  • Capteurs ampérométriques disponibles avec une grande variété de matériaux d’électrode de travail, y compris du diamant dopé au bore pour la mesure des thiols, des thioéthers, ainsi que d’autres composés contenant du soufre
  • Électrodes de référence à semi-conducteurs et sans entretien

Spécification

Fonctions de démarrage automatisées Configuration des paramètres de détection automatique par le logiciel Thermo Scientific Dionex Chromeleon via la reconnaissance de cellules SmartChip EC
Autozéro Contrôlé par logiciel externe
Certifications/Conformité UL, CUL, CE et cTUV
Description Détecteur électrochimique ECD-3000 RS
Data Collection Rate 200 Hz max.
Mode de détection DC/PAD (jusqu’à 8 canaux)
Type de détecteur Électrochimique (ECD)
Type Détecteur électrochimique
Affichage Affichage LCD multi-lignes qui indique les paramètres du système qui sont actifs, avec trois LED pour la surveillance de l’état du module
Filtre Filtration numérique multi-niveaux avancée
Caractéristiques BPL Qualification d’instrument automatique (AutoQ), surveillance de l’état du système et de l’état de la qualification à l’aide du logiciel Chromeleon et des puces d’identification cellulaire
Bruit <750 fA (0,75 pA) avec simulateur de cellule 500 MΩ/0,47 μF (mode CC)
Gamme de sortie ± 3300 mV Réglable en incréments de 1 mV (plage acceptable déterminée par le type de capteur)
Connexion au PC Toutes les fonctions du détecteur sont contrôlables via USB 2.0 grâce au système de données Chromeleon (câble fourni)
Gamme du signal 10 pA à 100 μA
Entrée utilisateur TLL (3) : cellules en arrêt (Cells OFF), zéro automatique (Autozero) et démarrage externe (External Start)
Longueur (métrique) 51 cm
Largeur (métrique) 42 cm
Hauteur (métrique) 19 cm
Poids (métrique) 12,5 kg
Alimentation électrique 85-260 V, 50/60 Hz
Tension 85 à 260 V
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.