missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laboratoires Anios™ Désinfection DVA Anios HPH

Code produit 11852663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11852663 5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11852663 Fournisseur Laboratoires Anios™ Code fournisseur 055034UG

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Désinfection en suspension dans l’air des surfaces et de l’équipement médical préalablement nettoyé.

  • À utiliser sans présence humaine
  • Produit prêt à l’emploi
  • Solution incolore transparente
  • Densité à +20°C : environ 0,966
  • pH à +20°C : environ 5,6

Spécification

Type de produit Désinfection DVA Anios HPH
Composition Éthanol chlorure dide-cyldiméthylammonium, phénoxyéthanol, N- ??(3- aminopropyl) -N- Dodécylpropane
À utiliser avec (application) Application du produit en dehors de la présence humaine, à l’aide d’appareils AEROSEPT
Quantité 4/paquet
Volume (métrique) 5 L
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.