missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich Lab Technology™ Centrifugeuse EBA 280 S

Code produit 15321804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité
15321804 6 x 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15321804 Fournisseur Hettich Lab Technology™ Code fournisseur 1102
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

La centrifugeuse EBA 280 S offre un confort d'utilisation exceptionnel et un choix de 6 rotors. Le rotor peut être facilement retiré et remplacé grâce au système de fixation rapide. Le rotor se verrouille en place et reste bien en place sans outil ni effort supplémentaire. Le panneau de commande numérique rétroéclairé offre la possibilité d'enregistrer 9 réglages de programme différents.

  • boîtier en plastique
  • Couvercle en métal
  • Hublot de visualisation dans le couvercle
  • Verrouillage du couvercle à une main
  • Protection empêchant la chute du couvercle
  • Déverrouillage d’urgence du couvercle
  • Chambre en acier inoxydable
  • Reconnaissance automatique des rotors
  • entraînement sans balais
  • Affichage d'erreur
  • Surveillance des déséquilibres et mise hors tension
  • Panneau rétroéclairé affichant les valeurs réelles de tous les paramètres
  • 3 messages personnalisables après la fin de la centrifugation (audio + visuel)

Spécification

Capacité 6 x 50 ml
FCR max. 5,071 x g
Vitesse max. 6,000 rpm
Niveau sonore ≤50 dB (A) avec rotor 1137
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Gamme de produits EBA 280 S
Hauteur (impériale) extérieure 9,5 in
Hauteur (métrique) extérieure 242 mm
Largeur (impériale) extérieure 12,8 in
Largeur (métrique) extérieure 326 mm
Poids (impériale) 26.5 lb.
Poids (métrique) 12 kg
Dimensions (H x l x P) 242 x 326 x 400 mm
Durée de fonctionnement 1 à 99 min 59 s, fonctionnement continu, mode cycle court (bouton d'impulsion)
Fréquence 50/60 Hz
Tension 200/240 V
Profondeur (métrique) 400 mm
Type de produit Centrifugeuse
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.