missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Tubes centraux à tolérance de matrice améliorée (EMT) pour le système ICP-OES de la série iCAP™ 7000

Code produit 17883195 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Tube central
Tube central EMT 2,0 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
17883195 Tube central EMT 2,0 mm 1 pièce
17893781 Tube central -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17883195 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 842312051971
 Article restreint

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Maintenez les performances optimales de votre système ICP-OES Thermo Scientific™ série iCAP™ avec les tubes centraux EMT (Enhanced Matrix Tolerance).

Assurez la qualité et l’adéquation à l’usage avec les consommables Thermo Scientific™ dédiés, notamment les tubes centraux EMT (Enhanced Matrix Tolerance/tolérance de matrice améliorée) pour les systèmes ICP-OES de la série iCAP™ de Thermo Scientific™.

Maintenez des performances optimales avec des consommables de qualité

Les tubes centraux EMT disponibles comprennent :

  • Tube central en quartz, 1,0 mm
  • Tube central en quartz, 1,5 mm
  • Tube central en quartz, 2,0 mm
  • Tube central en céramique, 2,0 mm
Tous les tubes centraux EMT sont compatibles avec les systèmes Thermo Scientific™ série iCAP™ 7000 et les systèmes ICP-OES iCAP™ PRO.

Spécification

Type Tube central EMT 2,0 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.