missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glassco Laboratory Equipments Erlenmeyer Glass Flask Heavy duty
Description
- Heavy-duty Erlenmeyer glass flasks with narrow mouths
- Available in 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL capacities
- Made from heat-resistant ASTM E-438 Type 1, Boro 3.3 glass
- Heavy-wall construction
- Complies with ISO 1773
- Printed with durable white enamel
- Reinforced thick rim helps reduce chipping and breakage
- Chemical resistant
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 mL |
| Matériau | Borosilicate Glass (3.3) |
| Type de produit | Heavy-duty Erlenmeyer Flask |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Reusable |
| Graduated | Yes |
| Mouth Style | Narrow |
| Stérilité | Non-sterile |
| Forme du fond | Flat |
| Traitement de surface | None |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?