Learn More
Phénylacétate d’éthyle, 99 %,Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl phenylacetate |
| Point de fusion | -29.0°C |
| Densité | 1.0300 g/mL |
| Point d’ébullition | 226.0°C |
| Point d’éclair | 102°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | C6H5CH2CO2C2H5 |
| Indice de réfraction | 1.4970 to 1.4990 |
| Quantité | 5 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ethyl phenylacetate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl phenylacetate
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.