Learn More
Thermo Scientific™ Compteur de radiation numérique multifonction FH 40 G
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Prenez en charge plusieurs applications de détection des rayonnements grâce à un instrument polyvalent. Le compteur Thermo Scientific™ FH 40 G est un compteur de radiation gamma numérique grande amplitude adapté à presque toutes les tâches de mesure dans le cadre de la radioprotection grâce à des sondes prêtes à l’emploi disponibles en option pour la mesure des neutrons, les relevés de la contamination alpha et bêta et même pour détecter les rayonnements gamma artificiels dans les champs de rayonnements naturels variables.
- Robuste, étanche, fiable et très simple à utiliser
- Compteur multifonction polyvalent et analyseur de zone
- S'utilise avec des détecteurs externes pour les applications portables et la surveillance de zones à distance (câble de 50 m max. utilisable)
- Compteur de rayons gamma avec tube compteur proportionnel interne
- Le détecteur interne et les sondes externes du FH 40 G sont surveillés simultanément
- Aucune sonde externe ou câble particulier exigé pour les mesures de débit de dose gamma
- Dès le branchement d'une sonde externe, les paramètres de la sonde sont automatiquement lus dans le FH 40 G et les paramètres corrects sont définis
- Des alarmes séparées peuvent être définies par l'utilisateur tant pour les détecteurs internes, que pour les détecteurs externes
- Détecteur proportionnel interne opérationnel et détecteur externe connecté
- Interface infrarouge série
- Type testé par PTB (Allemagne) en Hx ou H™(10)
- Type testé pour une utilisation par les pompiers
- Étalonné en “kerma dans l'air” ou dans la nouvelle unité de la Commission internationale des unités et des mesures de radiation (ICRU), “l'équivalent ambiant de dose”
- Fonctionnement simultané des détecteurs internes et externes, pour les relevés du débit de dose et du débit de dose à distance
- Configuration et données lues via PC
- Stockage de 256 enregistrements de données max.
- Étanche (IP 67) et résistant aux chocs
- Mode ADF (Advanced Digital Filter - filtre numérique avancé)
- Écran plat rétroéclairé clair
- Enregistrement des données
- Les diagnostics internes garantissent le fonctionnement correct des détecteurs et de l'électronique
- Conçu pour enregistrer 256 points de données contenant le numéro de la mesure, l'horodatage et le débit de dose au détecteur interne et au détecteur externe, l'état et le code-barres
Tous les modèles FH 40 G et les sondes externes contenant le suffixe “-10” sont conçus pour satisfaire la réponse énergétique des nouvelles unités SI - équivalent ambiant de dose et équivalent ambiant de débit de dose - conformément à l'ICRU 39.
Disponible avec un grand nombre de détecteurs externes ; les versions FH 40 G sont également disponibles avec une sortie supplémentaire pour écouteur.Détecteurs de débit de dose, dose gamma
- FHZ 632 L 100 nanoSv/h jusqu'à 100 mSv/h
- FHZ 612 longue portée, jusqu'à 10 Sv/h
- FHZ 312 sous l'eau, haute gamme jusqu'à 100 Sv/h
- FHZ 302 sous l'eau, moyenne gamme jusqu'à 1 Sv/h
- FHZ 512 NaI 1 x 1in. léger, se monte sur télescope
- FHZ 502 E NaI 2 × 2in. boîtier alu avec support
- FHZ 502 P NaI 2 × 2in. boîtier plastique solide
- FHZ 503 E NaI 3 × 3in. similaire à FHT 502E, plus sensible
- FHZ 672 E boîtier alu avec « information rouges - vertes » pour la détection du rayonnement gamma artificiel
- FHT 752 : Détecteur BF3, équivalent de débit de dose neutronique conformément à l'ICRP 60
- FHT 752 E : Détecteur BF3, pratique et léger, se monte sur télescope
- FHT 752 S : Détecteur BF3, petit format et léger
- FHT 752 H : Détecteur He3, équivalent de débit de dose neutronique conformément à l'ICRP 60
- FHT 752 EH : Détecteur He3, pratique et léger
- FHZ 752 SH : Détecteur He3, petit format
- Détecteurs BF3 pour l'excellente suppression du rayonnement gamma
- Détecteurs He3 pour une plus grande sensibilité neutronique
- FHZ 732 sonde alpha+bêta 44 mm de diamètre
- FHZ 742 sonde alpha, bêta 125 cm2
- Compteur de radiation classique pour la radioprotection personnelle
- Débitmètre gamma fixe
- Centre du système avec sondes externes pour la surveillance et la détection
- Mesure des rayonnements gamma et neutronique simultanée et discriminatoire dans les champs de rayonnement mixte, pour le débit de dose X/gamma et la contamination bêta, pour la preuve ultra-sensible du rayonnement gamma artificiel, même dans les champs de rayonnement naturel variable
- Composant de systèmes de mesure complexes
Spécification
Spécification
| Sensibilité | Départ à 30 keV |
| Certifications/Conformité | Répond aux exigences IP 67 en matière d’étanchéité ; résistance aux chocs / approuvé NRPB (UK) ; ICRU 39 pour les unités SI |
| Description | FH 40 G-10 Radiameter energy compensated for ambient dose equivalent H*(10) according to ICRP60/ICRU39 |
| Étalonnage | Export version with selectable calibration factor |
| Gamme d’énergie | FH 40 G : 36 keV à 1,3 MeV ; FH 40 G-L : 36 keV à 1,3 MeV ; FH 40 G-10 : 30 keV à 4,4 MeV ; FH 40 GL-omega : 36 keV à 1,3 MeV |
| Type de produit | Radiamètre numérique |
| Plages de mesure | Jusqu'à 1 Sv / h |
| Hauteur (impériale) | 1,7 pouces |
| Quantité mesurée | FH 40 G, FH 40 G-L, FH 40 GL-omega : Response (Roentgen) - R ; FH 40 G-10 : Débit équivalent dose ambiante (H™(10)) - Sv |
| Largeur (métrique) | 73mm |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.