missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ FHZ 632L-10 Gamma Detector

Code produit 18867941 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Détecteur de débit de dose
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
18867941 Détecteur de débit de dose 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18867941 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4254057
 Article restreint

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

The FHZ 632 L-10 Gamma Detector with a proportional counter tube is used for highly sensitive dose rate measurement of X-ray and gamma radiation.

The FHZ 632 L-10 Gamma Detector with a proportional counter tube is used for highly sensitive dose rate measurement of X-ray and gamma radiation.

Measuring Range: 10 μR/h - 10 R/h (100 nSv/h - 100 mSv/h). Sensitivity: Approx. 20 s-1/(mR/h) [2 s-1/(μSv/h)]. Energy Range 30 keV - 4.4 MeV. Energy response according to ambient dose equivalent rate H*(10).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description FHZ 632 L--10 Dose Rate Detector
Type de détecteur Proportional
Plages de mesure 10 nSv/h to 100 mSv/h
Sensibilité 2 cps/(µSv/h)
Poids (métrique) 185 g
Gamme d’énergie 30 keV to 4.4 MeV
Plage IP67
Température de stockage (métrique) - 40°C to + 70°C
Type de produit Détecteur de débit de dose
Dimensions (métrique) Diameter: 35 mm Length: 162 mm (without plug-in connection)
Operating Limit Temperature Range (Metric) - 30°C to + 55°C
Type de protection IP67
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.