missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leica Microsystems Oculaire réglable, avec anneau oculaire haut, série E

Code produit. 12868005
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
10X
16X
Champ de vision:
15B
20
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12868005

Marque: Leica Microsystems 10447280

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Oculaire de microscope avec anneau oculaire haut. L’oculaire réglable, avec anneau oculaire haut Leica Microsystems™ série E convient aux porteurs de lunettes.

4.4:1 Zoom stereo microscopes with Leica exclusive 50mm to 75mm interpupillary distance, 100mm working distance, student-proof all in one plug and play design, no removable parts, tool free tension control, built-in 25,000hr 6,500K true daylight, constant colour temperature power LED illumination for both reflected and transmitted light, variable light intensity control for reflected and transmitted light. Reflected and transmitted light can be used separately or simultaneously, Leica exclusive 3 directional reflected illumination (fill, top and oblique), power switch located on back of stand. Leica exclusive auto-shutoff after 60min, sealed stage plate, sealed light control panel on rear of stage area, built-in universal voltage, stabilising power supply accommodates 100-240V input, fully safety rated, including country specific power cord and dust cover.
  • Zooming range 4.4:1
  • For all quality assurance functions, including digital documentation (Leica EZ4D) and measurements (Leica EZ4, optional eyepiece selection)
  • High image quality, colour and detail fidelity
  • Ideal training instrument for practising assembly and preparation techniques
  • Dimmable power LED illumination system for iridescent and transmitted light
  • Unique Leica three way incident light technology
  • Precise zoom and focusing systems for exact controlEZ4D only:
  • 3 megapixel CMOS sensor
  • USB 2.0 connection for image data transfer or live image at your PC
  • Analogue video output for connection to video projector, TV, VCR etc.
  • Built-in SD memory card slot
  • 128Mb card included
  • Free LAS EZ software included

Spécification

Type Fixed High-eyepoint Microscope Eyepiece
Champ de vision 20
À utiliser avec (équipement) Microscopes éducatifs StereoZoom™ de la série E
Pouvoir grossissant 16X
Quantité 1 Ea.
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis