missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- De la tubulure
- Tubulures en plastique
- Cole-Parmer Tubes pour aliments, lait et produits laitiers
Cole-Parmer Tubes pour aliments, lait et produits laitiers
Code produit 30054272 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
0,878 po
1 in
1,25 po
1,5 po
1,754 po
1/16 in
1/2 in
1/4 in
2 po
3/16 in
3/32 po
3/4 in
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in
5/8 in.
7/16 in.
Diamètre (impériale) externe:
0,938 po
1 in
1,125 po
1,25 po
1,5 po
1-3/8 in.
1/2 in
1/4 in
1/8 po
11/16 in.
13/16 in
2 po
2,25 po
2,5 po
3/16 po
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/32 po
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9 à 16 in.
Conditionnement:
15m
34 product options available for selection
| Code produit | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | unitSize |
|---|---|---|---|
| 30054272 | 1,5 po | 2 po | 15m |
| 30053820 | 7/16 in. | 9 à 16 in. | 15m |
| 30053883 | 5/8 in. | 7/8 in. | 15m |
| 30054151 | 1 in | 1,25 po | 15m |
| 30054383 | 0,125 po | 3/16 po | 15m |
| 30053978 | 3/4 in | 1,25 po | 15m |
| 30053488 | 3/8 in. | 5/8 in. | 15m |
| 30054067 | 2 po | 2,5 po | 15m |
| 30054227 | 1/4 in | 3/8 in | 15m |
| 30054042 | 3/16 in | 1/4 in | 15m |
| 30053281 | 0,878 po | 1,125 po | 15m |
| 30053989 | 1/16 in | 1/8 po | 15m |
| 30054246 | 1/2 in | 11/16 in. | 15m |
| 30054359 | 3/8 in. | 9 à 16 in. | 15m |
| 30053778 | 3/32 po | 5/32 po | 15m |
| 30053934 | 5/16 in | 9 à 16 in. | 15m |
| 30053031 | 1,754 po | 2,25 po | 15m |
| 30053964 | 0,125 po | 1/4 in | 15m |
| 30054289 | 1 in | 1,5 po | 15m |
| 30054087 | 5/8 in. | 0,938 po | 15m |
| 30052931 | 3/4 in | 1 in | 15m |
| 30053664 | 1,25 po | 1,5 po | 15m |
| 30053367 | 5/16 in | 7/16 in. | 15m |
| 30054386 | 1/2 in | 5/8 in. | 15m |
| 30053166 | 5/8 in. | 13/16 in | 15m |
| 30054018 | 5/16 in | 1/2 in | 15m |
| 30054363 | 3/4 in. | 1,125 po | 15m |
| 30053077 | 1/2 in | 3/4 in | 15m |
| 30053125 | 3/16 in | 7/16 in. | 15m |
| 30053911 | 3/16 in | 5/16 in | 15m |
| 30053311 | 1 in | 1-3/8 in. | 15m |
| 30053239 | 1/4 in | 1/2 in | 15m |
| 30053472 | 1/4 in | 7/16 in. | 15m |
| 30054196 | 3/8 in. | 1/2 in | 15m |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
30054272
Fournisseur
Cole-Parmer
Code fournisseur
5012181
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Clarté cristalline pour l'inspection visuelle et la surveillance du débit. Non toxique, sans odeur et sans goût. Les tubes lisses, non poreux et flexibles favorisent un circuit de fluide hygiénique. Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de la tubulure
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) interne | 1,5 po |
| Diamètre (impériale) externe | 2 po |
| Méthode de stérilisation | Non |
| Couleur | Concluant |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?