missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMM Medcenter™ FRIOCELL™™ High-Tech Comfort Line Refrigerated Incubator, 707 L

Code produit 10704673
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
707 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10704673 707 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10704673 Fournisseur MMM Medcenter™ Code fournisseur MC000927

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Temperature Range: 0°C to 99.9°C

  • High-tech comfort line with multi-functional microprocessor control unit
  • Six adjustable programs
  • Chip card system for individual program storage
  • RS 232 – interface for printer or PC-communication
  • Delayed heating start and stop function
  • Acoustic and visual alarm in error state
  • Time range 0–40 years with 1 min-intervals
  • Digital safety thermostat
  • Real time
  • Selectable rate of temperature increase or decrease –'RAMPS'
  • Programming of program time segments – 'SEGMENTS'
  • Programme cycles
  • Adjustable ventilation rate 10 to 100%
  • Manual control of the air exhaust flap
  • Keyboard blocking
  • Door opening control
  • Working temperature: 0.0°C up to 99.9°C
  • High performance system of lighting ensures outstanding homogenous parameters for tests and growth conditions
  • Designed for use in biotechnology, botany, food processing industry, cosmetics, chemical industry

Certifications

Marquage CE

Spécification

Capacité (métrique) d’étagère 130 kg/Cs.
Capacité (métrique) 707 l
Nbre d’étagères 2 std./19 max.
Plage de températures (métrique) 0°C to 99.9°C
Affichage LED
Nbre de portes 2 glass, 2 metal
Dimensions (P x l x H) intérieures 520 x 940 x 1410 mm
Largeur (métrique) 1460 mm
Hauteur (métrique) 1910 mm
Tension 230 V
Ampérage 9.9 A
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.