missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich Glass Centrifuge Tubes
Description
- Package of 10 centrifuge glass tubes
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 15 mL |
| Jetable | Réutilisable |
| Matériau | Verre Borosilicate |
| Stérilité | Non-stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Cylindrique |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Forme du fond | Rond |
| Type de bouchon | Non inclus |
| Bouchon inclus | Non |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?