Learn More
Thermo Scientific™ GSK-3beta Inhibitor I
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Méthode de purification | HPLC |
| Nom usuel | TDZD-8 |
| Contenu et stockage | 2°C to 8°C |
| Format | Solid |
| À utiliser avec (application) | A thiadiazolidinone (TDZD) analog that acts as a highly selective, non-ATP competitive inhibitor of GSK-3- |
| Poids moléculaire | 222.26 |
| Type de produit | GSK-3beta Inhibitor I |
| Quantité | 5 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.