missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
A&D Weighing™ Balance de précision haute capacité, modèle GX-32001M

Description
- Modèles internes étanches et anti-poussière IP65 disponibles Mentions légales pour les modèles de commerce
- Auto-étalonnage automatique en réponse à des changements de température ou selon les horaires définis
- Calcul automatique du poids minimum avec l'un ou l'autre ECL ou un poids réel externe
- Fonction d’alerte pour s’assurer que la quantité mesurée n’est pas inférieure au poids minimal défini
- Contrôle d’accès utilisateur (UAC) par mot de passe pour protéger la balance contre les abus
- Détection des chocs (ISD) fournissant un retour pour éviter d’endommager le capteur de poids
- Fonction d’enregistrement des chocs qui enregistre jusqu’à 50 charges d’impact négatif avec un horodatage pour une inspection ultérieure
- Affichage du débit (FRD) qui facilite et précise le calcul et l’enregistrement des débits
- Rembourrage sous le plateau de pesée pour atténuer les chocs d’impact de manière significative
- Comparateur de débit qui indique si le débit est dans les limites indiquées
- Fonction de calcul statistique (SCF) pour faciliter l’analyse des mesures
- Production brute/nette/tare
- Fonction de mémoire tare qui enregistre la valeur tare dans la mémoire non volatile
- Caractéristiques de réponse sélectionnables pour échanger la vitesse de pesée contre une meilleure stabilité de l’affichage ou vice versa
- Sortie conforme aux GLP / GMP / GCP / ISO pour répondre aux exigences en matière de documentation
- Universel Flexi Communications (UFC) pour personnaliser le contenu et la mise en page des impressions
- Fonction de mémoire de données pour enregistrer les résultats de pesée, les résultats d’étalonnage, les masses d’unités à utiliser en mode de comptage, etc., dans l’appareil lui-même
- Mode de comptage avec la fonction ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement, amélioration de la précision du comptage automatique)
- Fonction de mode pourcentage pour la pesée cible ou la vérification de la variation de l’échantillon
- Fonction de pesée animale (moyenne et maintien) pour la pesée d’objets mobiles
- Fonction de comparaison à cinq niveaux avec signal sonore
- Fonction de marche et d’arrêt automatique
- Fonction de détermination de la densité
- Crochet sous la balance pour la pesée d’un matériau magnétique ainsi que pour la mesure de la densité
Spécification
Spécification
| Interface d’automatisation | RS-232 |
| Certifications/Conformité | CE, UKCA, BPL/BPF, légal pour le type de commerce approuvé |
| Type de connexion | RS-232 C (D-Sub 9P), USB double mode |
| Capacité | 32.2 kg |
| Type d’affichage | Écran LCD rétroéclairé inversé |
| Précision affichage | 0.1 g |
| Comprend | Couvercle d'affichage, AC Adaptateur, 1,8 m USB Câble |
| Indice IP | IP65 |
| Mise à niveau | Manuel |
| Linéarité | ±0,2 g |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?