Learn More
H-B Instrument™ Densimètres à densité relative Durac™ en plastique à forme simple
Tous les produits SP Scienceware ProduitsDescription
PC incassable empêchant toute contamination
- En PC de qualité optique
- Durable et incassable
- Fabriqué aux États-Unis
- Plusieurs modèles disponibles permettant de mesurer la densité relative (g/cm3) d’une grande variété de liquides sur différentes plages de 1,0 à 1,620
- Échelle noire facile à lire sur le fond jaune pour éviter la fatigue oculaire
- 300 mm (12 po) de long
- Ballast sans plomb
- Numéro de série individuel
- Normalisation de la température : 15°C (60°C)
Applications :
idéal dans les situations où une manipulation ou une contamination brutale peut être problématique, comme dans l’industrie agroalimentaire.
Certifications :
les densimètres sont fabriqués et inspectés manuellement aux États-Unis par une équipe chargée de la qualité dans un laboratoire d’étalonnage exclusif triplement accrédité et certifié ISO / CEI 17025:2005 et A2LA ; Reconnus et acceptés à l’échelle internationale par les signataires du MRA d’ILAC situés dans un établissement respectant la norme ISO 14001:2004 relative au système de management environnemental
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST.
Spécification
Spécification
| Type | Densimètre |
| Précision | ± 0,002 |
| Incréments | 0,002 |
| Certifications/Conformité | Les densimètres sont fabriqués et inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004. Ils sont fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST. |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Type de lest | Sans plomb |
| Plage Baumé | 1 à 1,18 |
| À utiliser avec (application) | Idéal dans les situations où une manipulation ou une contamination brutale peut être problématique, comme dans l’industrie agroalimentaire. |
| Plage de densité relative | 1,000 à 1,180 |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.