missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Gel hydroalcoolique en flacon pompe

Code produit 18880354 Tous les produits Tork Produits
Change view
Click to view available options
Plage de pH:
6,5
7,5
Conditionnement:
12 pièces
8 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH unitSize
18880354 7,5 8 pièces
17892206 6,5 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18880354 Fournisseur Tork Code fournisseur 911103

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le flacon-pompe autoportant permet d'appliquer un gel non collant avec une grande flexibilité de placement.

  • Ce gel hydroalcoolique pour les mains, efficace contre divers micro-organismes pathogènes, est conforme aux normes EN1500, EN 12791 et EN14476.
  • Améliorez l'expérience utilisateur : ce gel non collant est facile à étaler.
  • Le flacon-pompe autoportant du gel hydroalcoolique se glisse facilement dans n'importe quel espace et offre une grande flexibilité de placement.
  • Pour le confort du personnel et des clients, ce gel hydroalcoolique a été testé dermatologiquement.
  • Encouragez une bonne hygiène des mains dans tous vos locaux.
  • Les ingrédients hydratants favorisent une bonne hygiène des mains.
  • Pour votre sécurité, lisez attentivement les étiquettes et les informations relatives aux produits biocides avant utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type de produit Gel désinfectant pour les mains
Couleur Transparent
Forme Gel
Dimensions (L x l x H) 303 x 155 x 193 mm
Jetable Usage unique
Sans latex Oui
Longueur (impériale) 2,874 in
Longueur (métrique) 73 mm
Conditionnement Bouteille en plastique
Plage de pH 7,5
Quantité 8 Pk.
Stérilité Non stérile
Volume (impérial) 16,90 oz.
Volume (métrique) 500 mL
Poids (impériale) 16,86 onces
Poids (métrique) 478 g
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.