missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HDPE Cylinder Round Bottles

Code produit 18035399
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 mL
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Conditionnement:
1 pièce
24 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Niveau Conditionnement
18035399 250 ml Certifiés 24 pièces
17276884 250 ml Non traitées 1 pièce
17234383 500 mL Certifiés 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18035399 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3130250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    90.30€ / 24 pièces
    Économisez 36.70€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Prélevez des échantillons d’eau et d’autres liquides à faible viscosité pour rechercher les analytes inorganiques avec le flacon d’origine spécifié par l’EPA pour l’échantillonnage de liquides.

Prélevez des échantillons d’eau et autres liquides à faible viscosité pour rechercher les analytes inorganiques à l’état de traces avec les flacons ronds cylindriques en PEHD Thermo Scientific™, le flacon d’origine spécifié par l’EPA pour l’échantillonnage de liquides. Les flacons ronds cylindriques en PEHD à col étroit permettent une manipulation facile et un versement de précision. Certifiés conformes ou supérieurs aux spécifications EPA basées sur les performances pour les métaux, le cyanure, le fluorure et d’autres paramètres de qualité de l’eau. Ou non traités et conditionnés en vrac pour une plus grande économie.

  • Récipient en PEHD avec bouchon en PP revêtu de PEBD blanc
  • Le flacon à cylindre étroit rond est facile à saisir et à manipuler
  • Bouchons assemblés sur les récipients
  • Col étroit pour un versement de précision
  • Recommandés pour la collecte d’échantillons d’eau et d’autres liquides à faible viscosité
  • Disponibles en conditionné en vrac, format plus économique

Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes :

  • Certifiés conformes ou supérieurs aux normes de performance de l’EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque récipient porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Capacité 8 oz., 250 mL
Capacité (métrique) 250 ml
Paramètres de certification Qualité de l’eau et des métaux, cyanure, fluorure
Couleur Natural
Description Cylindre rond en PEHD
Diamètre (impériale) interne 0.69 in.
Diamètre (impériale) 2 in
Diamètre (métrique) interne 1.75 cm
Matériau HDPE
Nbre par carton 24
Conditionnement Boîte de 24
Bouchon de rechange 067-2410WBP
Stérilité Non stérile
Transparence Translucide
Certifiés Métaux et qualité de l’eau, CN, F
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Certifiés
Volume (impériale) jusqu’au rebord 8.9 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 264 mL
Hauteur (métrique) 156 mm
Hauteur (impériale) 6.14 in.
Joint de fermeture Foam/LDPE
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 24-410 mm
Diamètre (métrique) 51 mm
Capacité (impériale) 8 oz.
Forme Round
Certifications/Conformité Les récipients certifiés répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.