missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brannan Heavy Duty 5-in-1 Meter
Description
- 5-in-1 meter for wind speed, light, sound level, temperature and humidity measurement
- Large LCD with green, yellow and red indication
- Supplied with calibration certificate and sturdy protective pouch
- Max min / Avg / data hold functions
- Low battery indication
- Audible alarm
- Auto power off
Spécification
Spécification
| Type | Anemometer/Thermometer |
| Précision | ±3% |
| Débit d’air | 1.75 to 105 km/hr. |
| Matériau du coffret | ABS Plastic |
| Float Material | Polypropylene |
| Type de gaz | Oxygen |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?