Learn More
AHLSTROM HemaSep™ Carte à bande
Description
HemaSep™ est disponible en deux formats et sa technologie à base de fibres permet une séparation efficace de différents volumes de sang total non dilué. HemaSep™ Carte à bande capable de séparer jusqu'à 50 μL de sang. Une fois séparées et séchées, les zones du dispositif contenant du plasma/sérum peuvent être découpées pour des analyses ultérieures.
Principaux domaines d'utilisation :
- Bien-être et biomarqueurs
- Dépistage des maladies infectieuses pour les applications humaines et vétérinaires
- Études précliniques et cliniques
- DPMK
Spécification
Spécification
| Type de produit | Fiche de prélèvement et de transport d'échantillons |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Matériau | Mélange de fibres de haute pureté |
| Forme | Carré |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 50 μZone d'échantillonnage L/ |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Couleur | blanc |
| Quantité | 4 bandes |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.