missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HP-270 Energy-Compensated Geiger-Mueller Detectors

Code produit 18614989 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Connecteur MHV
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
18614989 Connecteur MHV 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18614989 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur HP270MHV

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

An excellent general purpose GM probe, with energy compensation and a beta shield. Ideal for most health physics applications.

Thermo Scientific™ HP-270 Energy-Compensated Geiger-Mueller Detector is an excellent general purpose GM probe, with energy compensation and a beta shield. Ideal for most health physics applications.

  • Energy compensated for gamma exposure rate measurements
  • Permits reliable exposure rate measurement from background to 100mR/h for non dead time corrected instruments or up to 3R/h for those equipped with dead time correction capability
  • Sliding beta shield
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Types de connecteurs Connecteur MHV
Gamme d’énergie 30 keV to 6 MeV
Type de produit Energy-Compensated Geiger-Mueller Detector
Plages de mesure 3 R/hr.
Température de fonctionnement (métrique) −40°C to 75°C
Performances Dead Time: 100 µs (typical)
Température de fonctionnement (impériale) -104°F to 167°F
Alimentation électrique 900 ± 50V
Matériau Wall: Stainless Steel; Housing: ABS Plastic
Type de détecteur Energy compensated GM
Diamètre (impériale) 1.5 in.
Poids (métrique) 142 g
À utiliser avec (application) Beta/Gamma exposure surveys
Épaisseur (métrique) de la fenêtre 30 mg/cm2
Diamètre (métrique) 3.8 cm
Profondeur (métrique) 15.2 cm
Poids (impériale) 5 oz.
Profondeur (impériale) 6 in.
Sensibilité ˜1200 cpm/mR/h (137Cs)
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.