missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Milieux de culture en poudre HyClone™ MCD4Avian

Code produit 17266826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17266826 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17266826 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH31035.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.18€
    230.75€ / 5L
    Économisez 63.43€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Conçu pour la fabrication de vaccins à l’aide d’une culture cellulaire en suspension avec lignée de cellules aviaires.

Le milieu de culture cellulaire HyClone MCD4Avian est développé pour la fabrication de vaccins antiviraux dans des lignées de cellules aviaires, telles que les cellules EB66, et pour la production de virus lytiques, tels que la rougeole, la grippe et l’encéphalite japonaise (EJ), ainsi que de virus non lytiques, tels que le virus modifié de la Vaccinia Ankara (MVA).

  • Formulation définie chimiquement (CD) sans composant dérivé d’animaux (ADCF)
  • Conçu pour soutenir une densité cellulaire de pointe élevée ainsi qu’une infectivité virale et productivité améliorées
  • Formulation simple économique et efficace pour la propagation cellulaire et la production virale
  • Conçu pour les applications de culture à petite ou grande échelle
  • Disponible en formulations liquide et en poudre
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Forme Poudre
Stérilité Non stérile
Sans additif Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans bicarbonate de sodium, Sans poloxamère 188
Quantité 5 L
Contenu et stockage 2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.