missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Flacons en verre ambré pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis) avec septa de 0,125 po I-Chem™
GREENER_CHOICE

Code produit 17993401
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
40 ml
40 ml
60 mL
Gamme de produits:
EP
I-Chem
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Traités
Nbre par carton:
72/Carton
Conditionnement:
1 pièce
72 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Gamme de produits Niveau Nbre par carton unitSize
17993401 40 ml EP Certifiés 72/Carton 72 pièces
15599085 20 ml EP Certifiés 72/Carton 72 pièces
15935091 20 ml EP Non traitées 72/Carton 72 pièces
17412733 60 mL I-Chem Non traitées 72/Carton 1 pièce
12949684 40 ml I-Chem Traités 72/Carton 72 pièces
13449018 40 ml I-Chem Certifiés 72/Carton 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17993401 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 14140A/EP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Remplissez les flacons sans piéger d’air sans effort avec ces flacons en verre pour analyse des composés organiques volatils, optimisés avec l’angle d’épaulement parfait pour faciliter le remplissage.

Les flacons VOA ambrés Thermo Scientific™ avec septa de 0,125 po sont disponibles avec un septum fixé en permanence au bouchon ou non fixé pour en faciliter le remplacement, dans les tailles 20, 40 ou 60 ml.Optimisé avec l’angle d’épaulement parfait pour faciliter le remplissage sans piéger d’air.Disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.

  • Flacon ambré pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis)
  • La couleur ambrée protège les analytes photosensibles des dégradations
  • Épaulement incliné optimisé pour éviter toute présence de bulles d’air
  • Flacons de 20 ml, 40 ml et 60 ml au choix
  • Bouchon en PP blanc avec opercule avec septum en silicone revêtu de PTFE de 0,125 po d’épaisseur standard
  • Septum fixé en permanence au bouchon ou non fixé pour un remplacement facile. À vous de choisir.
  • Conception directement compatible avec l’automatisation
  • Bouchons fixés aux flacons

Inclus : Flacons certifiés livrés avec les caractéristiques suivantes :

  • Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
  • Certificat d’analyse et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi un indicateur d’effraction
  • Le carton unique du terrain au laboratoire se convertit facilement en plateau de rangement de flacons pour un usage pratique en laboratoire (modèles avec septum détachés uniquement). Conditionnement avec séparateurs en panneaux de particules pour amortir et protéger les flacons contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.

Les flacons traités sont traités de la même manière que les flacons certifiés et livrés avec toutes les caractéristiques des flacons certifiés mais ils ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.

Les flacons non traités sont conditionnés de façon économique verre contre verre dans un plateau conditionné sous film plastique thermorétracté et prêts pour être nettoyés par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification.

Garantie : 90 jours

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description EP 40mL Vial amber 0.125 in. bonded septum certified
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur Amber
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Glass (Type 1)
Volume (métrique) 40 ml
Septum 0.125 in. bonded septum
Hauteur (impériale) 3,75 in
Niveau Certifiés
Nbre par carton 72/Carton
Bouchon de rechange NA
Volume (impérial) 1 oz.
Volume (impériale) jusqu’au rebord 1.5 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 44 mL
Gamme de produits EP
Volume (métrique) total 40 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Septa Cap (Bonded)
Quantité 72 Cs.
Épaisseur (métrique) 3.17 mm
Taille du bouchon 24-414
Certifications/Conformité Les flacons certifiés et traités répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Hauteur (métrique) 95 mm
Type de produit Vial
Afficher plus Afficher moins

Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.