missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Camping Gaz™ Glacière rigide Icetime™

Code produit 15681195
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
42 l
Packungsgröße:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité (métrique) unitSize
15681195 42 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15681195 Lieferant Camping Gaz™ Lieferanten-Nr. 2000024968

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dotée d’une coque extérieure résistante et d’une isolation de qualité supérieure, la glacière Icetime Plus 42 L gardera votre matériel au frais toute la journée.La conception pratique de la poignée de sécurité facilite le transport, quelle que soit la quantité de matériel que vous mettez dans votre glacière Icetime Plus 42 L.

  • Isolation en polyuréthane de plus grande épaisseur et de qualité supérieure.
  • Les nouveaux modèles ont une isolation renforcée sur le couvercle et la base, réduisant légèrement l’isolation sur les côtés de la glacière.Cela permet de réduire les dimensions extérieures de la glacière, tout en maintenant sa capacité et son efficacité.
  • La glacière est conçue de manière à ce que le couvercle se fixe et se ferme parfaitement dans tous les environnements.Lorsque vous fermez le couvercle, un ‘clic’ retentit pour vous assurer que la glacière est correctement fermée.
  • Couvercle amovible avec grande ouverture
  • Le couvercle suspendu s’adapte exactement à l’ouverture de la glacière, tandis que la poignée de transport le verrouille parfaitement à l’arrière, rendant ainsi la glacière compacte et facile à transporter.
  • Son ouverture est large pour permettre un remplissage facile et rapide, tandis que son couvercle est conçu de manière à ce que la glacière ne tombe pas en arrière, qu’elle soit pleine ou vide.

Spezifikation

Hauteur (métrique) 44 cm
Longueur (métrique) 56 cm
Largeur (métrique) 35 cm
Dimensions (L x l x H) 56 x 35 x 44 cm
Capacité (impériale) 42 L
Poids (métrique) 3.8 kg
Maintien de la temp., heures 32 hr.
Couleur Blue, White
Capacité (métrique) 42 l
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.