missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauda™ Cryostat à circulation XT 4 HW intégré avec fiche CEE7/7

Code produit 16853650
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise CEE 7/7
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
16853650 Prise CEE 7/7 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16853650 Fournisseur Lauda™ Code fournisseur L001840

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le thermostat de procédé fonctionne facilement à l’aide d’une télécommande détachable

  • Fonctionne selon le principe de débit avec une couche d’huile froide permettant d’utiliser toute la plage de températures via le recours à un milieu de transfert thermique
  • La pompe à couplage magnétique à commande électronique peut modifier la pression pour adapter le débit aux exigences du procédé
  • Intégration facile à différents systèmes de contrôle de processus à l’aide d’une large sélection de modules d’interface
  • Caractéristiques techniques :
    • Température de travail : 30 à 320°C
    • Température ambiante 5 à 40°C
    • Stabilité thermique : 0,10 ±K
    • Application : externe
    • Volume de remplissage min. : 2,6 L
    • Récipient d’expansion du volume de remplissage : 5,5 L
    • Puissance de chauffage : 3,5 kW
    • Consommation électrique : 3,7 kW
    • Interface : RS-232/485
    • Sortie de refroidissement :
      • 200°C, huile thermique, 16 kW
      • 150°C, huile thermique, 15 kW
      • 100°C, huile thermique, 9 kW
      • 50°C, huile thermique, 2 kW
  • Spécification

    Type de bouchon Prise CEE 7/7
    Tension 230 V
    Nom du produit
    Sélectionnez un problème

    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.